Motion
ETP-T70

ZERO MAX
ETP-T70

Bague sans clé - série ETP-TECHNO , DI 70 mm, DI 90 mm
N° D’ARTICLE MI13108144
N° MFRETP-T70
Prix2,249.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-T70

Bague sans clé - série ETP-TECHNO , DI 70 mm, DI 90 mm
N° D’ARTICLE MI13108144
N° MFRETP-T70
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
Votre prix2,249.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M20
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Longueur totale
    110 mm
  • Taille de la vis
    M20
  • Poids
    8.05 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    30 pi-lb
  • Série
    ETP-TECHNO
  • Force axiale transmissible
    35518 lbf

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE TECHNO ETP-T70 ETP 70MM DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté