Spécifications
Dimensions
- Taille de l’embout#2
- Taille de l’entraînement1/4 po
Détails
- Style de pointe de mèchePhillips
- CouleurBronze bronze industriel
- Revêtement de finitionBronze bronze industriel
- Bit individuel ou Bit activéBit individuel
- Numéro CUP du fabricant843854020967
- MatérielS2 Acier modifié
Aperçu
- Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
- Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
- La zone de torsion en spirale brevetée absorbe les chocs et prolonge la durée de vie de la mèche.