Motion
P150TCS10
ENSEMBLE POUR PC Impactech TORX 10
N° D’ARTICLE MI13109226
N° MFRP150TCS10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE POUR PC Impactech TORX 10
N° D’ARTICLE MI13109226
N° MFRP150TCS10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    10, 15, 20(2), 25(2), 27, 30(2), 40
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    TORX
  • Couleur
    Bronze bronze industriel
  • Revêtement de finition
    Bronze bronze industriel
  • Bit individuel ou Bit activé
    Ensemble de mèches
  • Numéro CUP du fabricant
    843854024897
  • Matériel
    S2 Acier modifié

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE P150TCS10 TORX IMPACTECH 10PC
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles
  • Embouts usinés CNC de précision exclusifs pour un excellent ajustement dans le renfoncement de la fixation