Motion
27162
Douille à chocs - 7/16 po de taille de douille, 3/8 po d’entraînement, 6 PT, type long, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI13109426
N° MFR27162
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - 7/16 po de taille de douille, 3/8 po d’entraînement, 6 PT, type long, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI13109426
N° MFR27162

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Taille du support
    7/16 po

Détails

  • Finition couleur
    Noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    843854013402
  • Matériel
    S2 Acier modifié
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Long
  • CUP_NON
    843854013402

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE À CHOCS DE 27162 3/8 DR 7/16 PI2 DE LONG
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Coins arrondis sur l’ouverture hexagonale et carrée pour soulager les contraintes.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon