Motion
1150T40A
Embout de puissance TORX 40 x 6 po
N° D’ARTICLE MI13109590
N° MFR1150T40A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout de puissance TORX 40 x 6 po
N° D’ARTICLE MI13109590
N° MFR1150T40A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    40
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    TORX
  • Couleur
    Gris bronze industriel
  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854000549
  • Matériel
    S2 Acier modifié

Aperçu

Description du fabricant
1150T40A TORX 40 MÈCHES ÉLECTRIQUES X 6 PO
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
  • Traitement thermique contrôlé avec précision pour une durabilité extrême et une protection contre l’usure.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté