Motion
120H040SB
Embout hexagonal à douille 4mm x 3/4 po - 1/4 pi2
N° D’ARTICLE MI13109631
N° MFR120H040SB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout hexagonal à douille 4mm x 3/4 po - 1/4 pi2
N° D’ARTICLE MI13109631
N° MFR120H040SB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    4mm
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Hexagonales
  • Type de bit
    Embout de douille
  • Couleur
    Gris bronze industriel
  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854008897
  • Matériel
    S2 Acier modifié

Aperçu

Description du fabricant
120H040SB HEX. 4MM MÈCHE À DOUILLE X 3/4 PO -
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
  • La construction en une pièce augmente la durabilité et la durée de vie de la mèche.