Motion
125H060A
Embout à insérer hexagonal 6mm x 1 po
N° D’ARTICLE MI13109739
N° MFR125H060A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout à insérer hexagonal 6mm x 1 po
N° D’ARTICLE MI13109739
N° MFR125H060A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    6mm
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Hexagonales
  • Couleur
    Gris bronze industriel
  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854001034
  • Matériel
    S2 Acier modifié

Aperçu

Description du fabricant
125H060A HEX. 6MM MÈCHE D'INSERTION X 1 PO
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
  • Traitement thermique contrôlé avec précision pour une durabilité extrême et une protection contre l’usure.