Motion
125HT040A
Sabotage hexagonal 4mm mèche à insérer x 1 po
N° D’ARTICLE MI13109755
N° MFR125HT040A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sabotage hexagonal 4mm mèche à insérer x 1 po
N° D’ARTICLE MI13109755
N° MFR125HT040A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    4mm
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Sabotage hexagonal
  • Couleur
    Gris bronze industriel
  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854001195
  • Matériel
    S2 Acier modifié

Aperçu

Description du fabricant
125HT040A EMBOUT D'INSERTION 4MM EMBOUT HEXAGONAL X 1 PO
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
  • Traitement thermique contrôlé avec précision pour une durabilité extrême et une protection contre l’usure.