Motion
125T15W
Mèche d’insertion TORXALIGN 15 x 1 po
N° D’ARTICLE MI13109869
N° MFR125T15W
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche d’insertion TORXALIGN 15 x 1 po
N° D’ARTICLE MI13109869
N° MFR125T15W
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    15
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    TORXALIGN
  • Couleur
    Gris bronze industriel
  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854016267
  • Matériel
    S2 Acier modifié

Aperçu

Description du fabricant
125T15W FORET D'INSERTION TORXALIGN 15 X 1 PO
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
  • Traitement thermique contrôlé avec précision pour une durabilité extrême et une protection contre l’usure.