Spécifications
Dimensions
- Taille de l’embout1/8"
Détails
- Style de pointe de mècheHexagonales à extrémité sphérique
- CouleurGris bronze industriel
- Revêtement de finitionGris bronze industriel
- Bit individuel ou Bit activéBit individuel
- Numéro CUP du fabricant843854025580
- MatérielS2 Acier modifié
Aperçu
- Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
- La tige standard de 1/4 po convient à la plupart des outils électriques et des adaptateurs de mandrin.
- Traitement thermique contrôlé avec précision pour une durabilité extrême et une protection contre l’usure.