Motion
150P1AX
Embout Phillips no 1 pour moteur x 2 po, très dur
N° D’ARTICLE MI13110080
N° MFR150P1AX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout Phillips no 1 pour moteur x 2 po, très dur
N° D’ARTICLE MI13110080
N° MFR150P1AX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    #1
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Phillips
  • Couleur
    Noir
  • Revêtement de finition
    Phosphate de manganèse
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854006251
  • Matériel
    S2 Acier modifié

Aperçu

Description du fabricant
150P1AX CRUCIFORME 1 MÈCHE ÉLECTRIQUE X 2 PO SUPPLÉMENTAIRE
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
  • Les forets extra-durs sont soumis à un processus de traitement thermique prolongé, ce qui leur donne une résistance supérieure à celle des forets ordinaires.