Motion
150R2AX
Mèche carrée n° 2 , très dure, x 2 po
N° D’ARTICLE MI13110113
N° MFR150R2AX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche carrée n° 2 , très dure, x 2 po
N° D’ARTICLE MI13110113
N° MFR150R2AX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    #2
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Carré
  • Couleur
    Noir
  • Revêtement de finition
    Phosphate de manganèse
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854006299
  • Matériel
    S2 Acier modifié

Aperçu

Description du fabricant
150R2AX MÈCHE CARRÉE 2 X 2 PO SUPPLÉMENTAIRE
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
  • Les forets extra-durs sont soumis à un processus de traitement thermique prolongé, ce qui leur donne une résistance supérieure à celle des forets ordinaires.