Motion
RALLONGE HEXAGONALE 160QADB14 1/4 X 1/4 QR X

Vega Industries
160QADB14 1/4 X 1/4 QR HEX EXTENSION X

Rallonge hexagonale QR 1/4 x 1/4 x boule de 2 po
N° D’ARTICLE MI13110170
N° MFR160QADB14 1/4 X 1/4 QR HEX EXTENSION X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Vega Industries
160QADB14 1/4 X 1/4 QR HEX EXTENSION X

Rallonge hexagonale QR 1/4 x 1/4 x boule de 2 po
N° D’ARTICLE MI13110170
N° MFR160QADB14 1/4 X 1/4 QR HEX EXTENSION X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Taille de l’ouverture
    1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Phosphate de manganèse

Aperçu

Description du fabricant
RALLONGE HEXAGONALE 160QADB14 1/4 X 1/4 QR X
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • La tige standard de 1/4 po convient à la plupart des outils électriques et des adaptateurs de mandrin.
  • La fonction de dégagement rapide verrouille les mèches en place et permet de les changer facilement.