Motion
165MN616 3/8 MAG NUTSETTER X 2-9/16 PO

Vega Industries
165MN616 3/8 MAG NUTSETTER X 2-9/16"

Casse-écrous Mag 3/8 x 2-9/16 po
N° D’ARTICLE MI13110190
N° MFR165MN616 3/8 MAG NUTSETTER X 2-9/16"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Vega Industries
165MN616 3/8 MAG NUTSETTER X 2-9/16"

Casse-écrous Mag 3/8 x 2-9/16 po
N° D’ARTICLE MI13110190
N° MFR165MN616 3/8 MAG NUTSETTER X 2-9/16"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2-9/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854003687
  • Matériel
    S2 Acier modifié
  • Configuration de l’embout
    Hexagonales femelles

Aperçu

Description du fabricant
165MN616 3/8 MAG NUTSETTER X 2-9/16 PO
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Aimant industriel haute résistance.
  • La tige standard de 1/4 po convient à la plupart des outils électriques et des adaptateurs de mandrin.