Motion
190F02A
Mèche à fentes 1-2 x 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI13110328
N° MFR190F02A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à fentes 1-2 x 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI13110328
N° MFR190F02A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    0,020 x 0,138
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    À fentes
  • Couleur
    Gris bronze industriel
  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854004318
  • Matériel
    S2 Acier modifié

Aperçu

Description du fabricant
190F02A MÈCHES À FENTES 1-2 X 3-1/2 PO
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
  • Traitement thermique contrôlé avec précision pour une durabilité extrême et une protection contre l’usure.