Motion
228TT30SB
Embout de douille TORX Tamper 30 x 1 po - 3/8 pi2
N° D’ARTICLE MI13110502
N° MFR228TT30SB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout de douille TORX Tamper 30 x 1 po - 3/8 pi2
N° D’ARTICLE MI13110502
N° MFR228TT30SB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    30
  • Taille de l’entraînement
    3/8 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Sabotage TORX
  • Type de bit
    Embout de douille
  • Couleur
    Gris bronze industriel
  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854009580
  • Matériel
    S2 Acier modifié
  • Inviolable
    Inviolable

Aperçu

Description du fabricant
228TT30SB TORX PILON 30 MÈCHE DE DOUILLE X
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
  • La construction en une pièce augmente la durabilité et la durée de vie de la mèche.