Motion
267P4SK
Embout à douille Phillips no 4 x 2 5/8 po - 3/8 pi2
N° D’ARTICLE MI13110616
N° MFR267P4SK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout à douille Phillips no 4 x 2 5/8 po - 3/8 pi2
N° D’ARTICLE MI13110616
N° MFR267P4SK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    #4
  • Taille de l’entraînement
    3/8 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Phillips
  • Type de bit
    Embout de douille
  • Couleur
    Gris bronze industriel
  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854010609
  • Matériel
    S2 Acier modifié

Aperçu

Description du fabricant
267P4SK CRUCIFORME 4 MÈCHES À DOUILLE X 2 5/8 PO,
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
  • La construction en une pièce augmente la durabilité et la durée de vie de la mèche.