Spécifications
Dimensions
- Taille de l’embout1/4"
- Taille de l’entraînement1/2 po
Détails
- Style de pointe de mècheHexagonales
- Type de bitEmbout de douille
- CouleurGris bronze industriel
- Revêtement de finitionGris bronze industriel
- Bit individuel ou Bit activéBit individuel
- Numéro CUP du fabricant843854009740
- MatérielS2 Acier modifié
Aperçu
- Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
- Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
- La construction en une pièce augmente la durabilité et la durée de vie de la mèche.