Motion
16-378/TTG
Gants en tricot sans couture PolyKor® X7™ mélangés avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts - Compatible avec écran tactile
N° D’ARTICLE MI13111653
N° MFR16-378/XXL
Prix31.19 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture PolyKor® X7™ mélangés avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts - Compatible avec écran tactile
N° D’ARTICLE MI13111653
N° MFR16-378/XXL
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
Prix31.19 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    5
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    7
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Élastique
  • Description
    Gants en tricot sans couture PolyKor® X7™ mélangés avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts - Compatible avec écran tactile
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Mousse
  • Numéro CUP du fabricant
    616314406560
  • CUP_NON
    616314406560

Aperçu

Description du fabricant
16-378/XXL G-TEK POLYKOR, 18G ÉTAGÈRES NOIRES
  • Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.