Motion
2911-4
N° D’ARTICLE MI13111743
N° MFR2911-4
Prix35.20 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI13111743
N° MFR2911-4
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
Prix35.20 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’isolant HEATRAC® est fait de microfibres respirantes, mais extrêmement efficaces qui emprisonnent la chaleur.
  • Application
    • Industrie lourde • Applications de construction • Entretien • Agriculture • Transport • Expédition et fret
  • Matériau arrière
    Molleton
  • Matériau de revêtement
    Silicone
  • Couleur
    Camouflage
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Paume en cuir synthétique avec prise en silicone et dos en molleton à imprimé camouflage et isolation Heatrac
  • Motif de prise
    Modèle
  • Matériau de la doublure
    Heatrac
  • Numéro CUP du fabricant
    710927291145
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de pouce
    Clé de voûte
  • CUP_NON
    710927291145

Aperçu

Description du fabricant
2911-4 CAIMAN, PAUME EN GRILLE DE SILICONE, ISOLANT
  • Cuir synthétique Rhino-Tex avec motif de grille en silicone pour une meilleure adhérence
  • Isolation légère en microfibre Heatrac III pour plus de chaleur dans les climats frais
  • Le rembourrage interne de la paume assure une durabilité et un confort supplémentaires
  • Protège-doigts en TPR pour la protection contre les chocs
  • Imprimé camouflage en polyester avec endos en molleton
  • Fermeture autoagrippante sans égratignure pour un ajustement sûr