Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM
Détails
- Détails supplémentairesPIP s’engage à développer des produits innovants de haute qualité qui sont moins nocifs pour l’environnement. Nous nous efforçons de réduire la quantité de matériaux non recyclés utilisés dans tous les aspects de nos produits et de nos emballages. Nos efforts sont incrémentiels, mais représentent de petites étapes positives pour faire une différence pour l’environnement. Nous espérons que nos efforts incitent les autres à faire de même.
- RevêtementNitrile
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- CouleurBlanc
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGants en laine recyclée sans couture/mélange d’élasthanne avec poignée en microsurface enduite de nitrile sur la paume et les doigts
- CaractéristiquesFibres de doublure en tricot sans couture composées de bouteilles d’eau en PET recyclé à 90 % et d’élasthanne à 10 % pour plus de confort, de dextérité des doigts et de respirabilité
- Motif de priseMicrosurface
- Numéro CUP du fabricant616314396571
- CUP_NON616314396571
Aperçu
- Fibres de doublure en tricot sans couture composées de bouteilles d’eau en PET recyclé à 90 % et d’élasthanne à 10 % pour plus de confort, de dextérité des doigts et de respirabilité
- Chaque paire est fabriquée à partir de l’équivalent de deux bouteilles d’eau P.E.T. (500 ml), ce qui équivaut à 32.7g de CO2 réductions d’émissions par paire
- Le revêtement en nitrile MicroSurface offre une prise supérieure dans des conditions sèches, humides et huileuses en réagissant comme de minuscules ventouses qui se fixent fermement au matériau manipulé
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Dos respirant pour plus de confort
- Approuvé par OEKO TEX
- Emballé dans un sac en polyéthylène biodégradable de 12 paires avec des informations techniques énumérées sur du carton recyclé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure