Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL
Détails
- Détails supplémentairesCette conception basée sur les tâches protège les travailleurs qui s’efforcent de retirer les produits des crochets à viande tranchants. Le gant en mailles d’acier inoxydable USM-1350 est doté d’une couche supplémentaire de mailles métalliques renforçant l’espace entre l’index et le majeur. Un brassard allongé de 3.5 po offre une protection de haut niveau contre les coupures et les perforations sur le poignet et l’artère cubitale. Au poignet et aux poignets, les sangles en polypropylène avec boucles coulissantes offrent un port ajustable.
- CouleurArgent
- DescriptionGants en mailles d’acier inoxydable avec entrejambe renforcé et sangles réglables - Longueur de l’avant-bras
- CaractéristiquesLes anneaux en acier inoxydable soudés individuellement offrent le plus haut niveau de résistance aux coupures disponible dans un gant, ainsi qu’une protection importante contre les coups de poignard et les perforations
- Numéro CUP du fabricant616314646751
- CUP_NON616314646751
Aperçu
- Les anneaux en acier inoxydable soudés individuellement offrent le plus haut niveau de résistance aux coupures disponible dans un gant, ainsi qu’une protection importante contre les coups de poignard et les perforations
- Le poignet de 3.5 po étend la protection sur tout le poignet
- Les caractéristiques de qualité comprennent de l’acier inoxydable 316L de qualité chirurgicale qui est non corrosif et ne abritera pas de bactéries, et un raccordement à quatre anneaux partout
- Convient aux conditions humides; facile à nettoyer et très hygiénique
- Glissez les boutons-pression en métal le long des sangles pour les ajuster
- Les sangles à code de couleur aident les travailleurs à reconnaître la bonne taille de gants
- Ambidextre; réversible pour travailler sur la main gauche ou droite
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure