Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesOffrez à l’avant-bras et au biceps une protection maximale avec le manchon en maille métallique USM-3105. Conçu pour répondre aux besoins de sécurité rigoureux de l’industrie de la transformation des aliments, il est fabriqué en acier inoxydable de qualité chirurgicale 316L et offre une protection élevée contre les coupures et une résistance aux perforations.
- CouleurArgent
- DescriptionManchon en maille d’acier inoxydable avec sangle de poitrine réglable
- Numéro CUP du fabricant616314653469
- CUP_NON616314653469
Aperçu
- Les anneaux en acier inoxydable soudés individuellement offrent le plus haut niveau de résistance aux coupures disponible, en plus d’une protection importante contre les coups et les perforations
- Les caractéristiques de qualité comprennent de l’acier inoxydable 316L de qualité chirurgicale qui est non corrosif et ne abritera pas de bactéries, et un raccordement à quatre anneaux partout
- La manche du poignet à l’épaule comprend une sangle de poitrine réglable qui offre un ajustement personnalisé et maintient la manche en place pour un port toute la journée
- Poignet en toile avec fermeture à bouton-pression ajustable
- Convient aux conditions humides; facile à nettoyer et très hygiénique
- Conforme à la norme 21 CFR et approprié pour le contact direct avec les aliments
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure