Motion
USM-3315-S
USM-3315-S
N° D’ARTICLE MI13111932
N° MFRUSM-3315-S
Prix1,115.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
USM-3315-S
N° D’ARTICLE MI13111932
N° MFRUSM-3315-S
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
Prix1,115.42 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Une excellente option pour protéger les deux bras contre les coupures et les perforations dans un seul EPI. Le t-shirt USM-3315 s’étend sur 12 po à travers l’os du sein à l’avant et les omoplates à l’arrière. La fente à l’encolure permet de l’enfiler et de l’enlever facilement. Souvent jumelé à un tablier en maille métallique.
  • Couleur
    Argent
  • Description
    T-shirt en mailles d’acier inoxydable à manches doubles - 12 po de long
  • Numéro CUP du fabricant
    616314653797
  • CUP_NON
    616314653797

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT À MANCHES DOUBLES USM-3315-S MM - S
  • Les anneaux en acier inoxydable soudés individuellement offrent le plus haut niveau de résistance aux coupures disponible, en plus d’une protection importante contre les coups et les perforations
  • Les caractéristiques de qualité comprennent de l’acier inoxydable 316L de qualité chirurgicale qui est non corrosif et ne abritera pas de bactéries, et un raccordement à quatre anneaux partout
  • Manches du poignet aux épaules avec manchettes en toile et fermeture à bouton-pression réglable
  • Convient aux conditions humides; facile à nettoyer et très hygiénique
  • Conforme à la norme 21 CFR et approprié pour le contact direct avec les aliments