Motion
9766
N° D’ARTICLE MI13123784
N° MFR9766
Prix550.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI13123784
N° MFR9766
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
Prix550.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6.115 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ce variateur est doté d’un panneau de commande analogique
  • Liste des agences
    UL, CE, CSA, C-Tick, RoHS
  • Accessoires compatibles
    [« Interrupteur marche avant/arrêt/marche arrière », « Commutateur automatique/manuel », « Interrupteur marche/arrêt », « Relais d’isolateur de signal/marche », « Carte à vitesses multiples »]
  • Tension de sortie du variateur
    230 VCA
  • Tension d’alimentation du variateur
    230 V c.a.
  • Type de lecteur
    V/Hz (scalaire)
  • Type de boîtier
    NEMA 4X
  • Puissance nominale pour service intensif
    1 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1 hp
  • Clavier/Affichage
    Panneau de commande analogique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9766
  • Type de montage
    Monté sur panneau
  • Nombre de phases d’entrée
    3
  • Nombre de phases de sortie
    3
  • Mode de fonctionnement
    V/Hz Scalaire
  • Courant de sortie, usage intensif
    3.6 A
  • Courant de sortie en service normal
    3.6 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Cartes d’options de sécurité
    0
  • Série
    KBDA
  • Nom commercial/de marque
    Série KBDA
  • Application typique
    Étanche à l’eau et à lavage à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
ONDULEUR NUMÉRIQUE 9766 C.A. NEMA-4X , 230 V