Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3.0000 po
- Espacement min. des trous de boulon4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Plaque de montage Taille5-1/2 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale10.5000 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
Détails
- Type de support de roulettesSoudure
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge2500 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Type de roulement de roueRouleau conique
- Couleur de la rouePoly vert sur centre gris
- Matériau de la rouePolyuréthane
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de roueDuralast