Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
- Plaque de montage Taille4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale7.5000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
Détails
- Type de support de roulettesGoupille Kingpin forgée intégrale
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge2200 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Type de roulement de roueRouleau conique
- Couleur de la roueCouche transparente
- Matériau de la roueMétal
- Type de matériau de roueMétal
- Type de roueAcier forgé