Motion
AL6106C
AL6106C QLine Barrière de courroie rétractable Chrome poli Poteau rouge « Danger - Tenir à l’extérieur »
N° D’ARTICLE MI13177082
N° MFRAL6106C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AL6106C QLine Barrière de courroie rétractable Chrome poli Poteau rouge « Danger - Tenir à l’extérieur »
N° D’ARTICLE MI13177082
N° MFRAL6106C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    14 po
  • Hauteur
    40 po
  • Diamètre/largeur du poteau
    2.4 po

Détails

  • Matériau de base
    fonte avec couvercle en acier inoxydable
  • Forme de base
    rond
  • Type de base
    solide
  • Tige de chaîne ou de corde
    Ceinture rétractable
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Chine
  • Pour usage extérieur
    Oui
  • Code d’harmonisation
    9403896020
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Oui
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Afficher le matériel
    Aluminium
  • Forme du poteau
    Ronde
  • Types de produits
    Barrière piétonne rétractable avec ceinture

Aperçu

Description du fabricant
AL6106C QLINE BARRIÈRE CHRME POST DANGER-

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté