Spécifications
Dimensions
- Longueur27.94 cm, 11.0000 po
- Taille3
- Largeur de bande2.0000 po, 50.80 mm
Détails
- Détails supplémentairesHaut et dos en maille | Bas uni à deux tons | Poches intérieures en sergé pour tablette | Poche radio extérieure | Porte-insigne d’identité transparent | Très grande poche plane | Œillets | Languettes pour micro | Ourlet de chemise
- Classe ANSIType R Classe 2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, ISEA 107 Type R Classe 2
- Couleur de liaisonNoir
- CouleurNoir, vert haute visibilité
- DescriptionGilet à deux tons de classe 2 avec fermeture éclair Radians Sv51B , Type R
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementGilet de sécurité
- Utilisation du vêtementConstruction, entretien, fabrication
- Groupe et classeType R Classe 2
- Haute visibilitéOui
- ComprendPorte-insigne d’identité, onglets pour micro, poche pour plan, poche pour radio, poches intérieures pour tablette
- MatérielMaille
- Composition du matérielMaille
- Nombre de bandes horizontales2
- Nombre de poches9
- ModèleDeux tons
- Gamme de produitsRad-Wear
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieVisiteur
- Couleur des rayuresArgent
- TypeVisiteur
- Couleur de la vesteVert haute visibilité
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Combo douche oculaire d’urgence RadiansEn savoir plus sur la station de douche oculaire d’urgence optimale de Radians, le chariot de vidange, le support de réservoir de douche oculaire et l’alarme de station de douche oculaire d’urgence.
Voir la circulaire
Équipement de sécurité RadianLes vêtements à haute visibilité, les gants résistants aux coupures et les vêtements d’extérieur résistants aux intempéries de Radian sont conçus pour la sécurité et la durabilité. Il est également doté de lunettes de sécurité antibuée IQ et de lunettes avec revêtements pour une clarté durable et la conformité aux normes ANSI.
Voir la circulaire
Lingettes nettoyantes pour lentilles RadianLes lingettes de nettoyage pour lentilles LCD100-MICA sont idéales pour nettoyer les surfaces en verre, en plastique et en polycarbonate. Ces 100 lingettes préhumidifiées aident à prévenir la formation de buée et à réduire l’électricité statique pour des résultats clairs et sans traces.
Voir la circulaire