Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Taille de l’ouverture10 mm
- Longueur totale30 mm
- Taille du support10 mm
Détails
- Finition couleurNoir
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Numéro CUP du fabricant843854014706
- MatérielS2 Acier modifié
- Pointes de support6 PT
- Type de douilleStandard
- CUP_NON843854014706
Aperçu
- Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
- Coins arrondis sur l’ouverture hexagonale et carrée pour soulager les contraintes.