Motion
UCP326

TIMKEN
UCP326

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage de 130 mm, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13187633
N° MFRUCP326
Prix5,138.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UCP326

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage de 130 mm, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13187633
N° MFRUCP326
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
Prix5,138.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    180 mm
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
    www.timken.com/wp-content/uploads/2018/08/E11112-GB.pdf
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE UCP326 PO DE LARGE ET UNITÉS LOGÉES