Motion
UELFC215-47

TIMKEN
UELFC215-47

UELFC215-47
N° D’ARTICLE MI13187739
N° MFRUELFC215-47
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UELFC215-47

UELFC215-47
N° D’ARTICLE MI13187739
N° MFRUELFC215-47
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.2440 po; 184 mm
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po

Détails

  • Numéro de palier
    UEL215-47
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE UELFC215-47 PO DE LARGE ET RANGÉ