Motion
100X160X14  HMS5 RG

CR SEALS (SKF)
100X160X14 HMS5 RG

Tige de 100 mm de diamètre, diamètre extérieur de 160 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13191587
N° MFR100X160X14 HMS5 RG
Prix16.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
100X160X14 HMS5 RG

Tige de 100 mm de diamètre, diamètre extérieur de 160 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13191587
N° MFR100X160X14 HMS5 RG
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
Prix16.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Diamètre de l’arbre
    100 mm
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Type de conception
    HMS5
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À PETIT CALIBRE 100X160X14 HMS5 RG