Motion
110X130X13  HMSA10 RG

CR SEALS (SKF)
110X130X13 HMSA10 RG

Tige de 110 mm de diamètre, diamètre extérieur de 130 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13191610
N° MFR110X130X13 HMSA10 RG
Prix22.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
110X130X13 HMSA10 RG

Tige de 110 mm de diamètre, diamètre extérieur de 130 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13191610
N° MFR110X130X13 HMSA10 RG
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
Prix22.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Diamètre de l’arbre
    110 mm
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À PETIT CALIBRE 110X130X13 HMSA10 RG