Motion
1224-1356-44  HDS1 V

CR SEALS (SKF)
1224-1356-44 HDS1 V

12.3750 po dia. de l’arbre, 13.8748 po dia. ext., conception HDS1 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI13191630
N° MFR1224-1356-44 HDS1 V
Prix1,224.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
1224-1356-44 HDS1 V

12.3750 po dia. de l’arbre, 13.8748 po dia. ext., conception HDS1 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI13191630
N° MFR1224-1356-44 HDS1 V
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
Prix1,224.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    13.8748 po
  • Diamètre de l’arbre
    12.3750 po
  • Poids
    1.411 lb

Détails

  • Type de conception
    HDS1
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Matériel
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Température maximale
    392 °F
  • Température minimale
    -18 °C, -0.4 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -18 à 200 °C, -0.4 à 392 °F
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
JOINT DE GRAND DIAMÈTRE 1224-1356-44 HDS1 V