Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur16.8752 po
- Diamètre de l’arbre15.3750 po
- Poids2.03 lb
Détails
- Type de conceptionHDS1
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- MatérielCaoutchouc nitrile (NBR)
- Température maximale212 °F
- Température minimale-35 °C, -31 °F
- Plage de température de fonctionnement-35 à 100 °C, -31 à 212 °F
- Matériau du ressortAcier inoxydable