Motion
29388 EM

SKF
29388 EM

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 440 mm, diamètre extérieur de 680 mm
N° D’ARTICLE MI13192209
N° MFR29388 EM
Prix198,381.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
29388 EM

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 440 mm, diamètre extérieur de 680 mm
N° D’ARTICLE MI13192209
N° MFR29388 EM
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
Prix198,381.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    440 mm
  • Extérieur Diamètre  
    680 mm
  • Poids
    397.0 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Capacité de charge dynamique
    1169007 lbf
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique
  • Série
    293
  • Capacité de charge statique
    4338813 lbf
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique

Aperçu

Description du fabricant
29388 EM SPH RLR THRST +420MM LSB