Motion
95X145X13  HMS5 RG

CR SEALS (SKF)
95X145X13 HMS5 RG

Tige de 95 mm de diamètre, diamètre extérieur de 145 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13194481
N° MFR95X145X13 HMS5 RG
Prix16.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
95X145X13 HMS5 RG

Tige de 95 mm de diamètre, diamètre extérieur de 145 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13194481
N° MFR95X145X13 HMS5 RG
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
Votre prix16.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    145 mm
  • Diamètre de l’arbre
    95 mm
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Type de conception
    HMS5
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À PETIT CALIBRE 95X145X13 HMS5 RG