Motion
A 9508 F-101

SKF
A 9508 F-101

Alésage de 17.0000 po, matériau en acier, diamètre extérieur de 474.75 mm, largeur totale de 2.3750 po
N° D’ARTICLE MI13194516
N° MFRA 9508 F-101
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
A 9508 F-101

Alésage de 17.0000 po, matériau en acier, diamètre extérieur de 474.75 mm, largeur totale de 2.3750 po
N° D’ARTICLE MI13194516
N° MFRA 9508 F-101
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    17.0000 po
  • Diamètre extérieur
    474.75 mm
  • Largeur totale
    2.3750 po
  • Largeur
    2.3750 po, 60.32 mm

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Joints de roulement

Aperçu

Description du fabricant
Un F- 9508 BRG 101