Motion
A 9508-182

SKF
A 9508-182

Alésage de 2.1875 po, matériau en aluminium, diamètre extérieur de 65.40 mm, largeur totale de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI13194589
N° MFRA 9508-182
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
A 9508-182

Alésage de 2.1875 po, matériau en aluminium, diamètre extérieur de 65.40 mm, largeur totale de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI13194589
N° MFRA 9508-182
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Diamètre extérieur
    65.40 mm
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Largeur
    0.7500 po, 19.05 mm

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Joints de roulement

Aperçu

Description du fabricant
UN ACCESSOIRE STANDARD 9508-182
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good