Motion
BS2-2315-2RS/VT143

SKF
BS2-2315-2RS/VT143

Roulement à rouleaux sphériques – DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 64 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI13195159
N° MFRBS2-2315-2RS/VT143
Prix1,279.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BS2-2315-2RS/VT143

Roulement à rouleaux sphériques – DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 64 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI13195159
N° MFRBS2-2315-2RS/VT143
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
Votre prix1,279.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    64 mm
  • Poids
    13.0 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Vitesse maximale
    2100 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    231

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPHÉRIQUE BS2-2315-2RS/VT143 BRG