Motion
BS2-3054/C3

SKF
BS2-3054/C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 55 mm, DI 95 mm, largeur 37 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI13195161
N° MFRBS2-3054/C3
Prix578.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BS2-3054/C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 55 mm, DI 95 mm, largeur 37 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI13195161
N° MFRBS2-3054/C3
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
Prix578.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    37 mm
  • Poids
    2.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Vitesse maximale
    6700 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    BS2

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPHÉRIQUE BS2-3054/C3 BRG