Motion
F2B 108-TF/VA2282

SKF
F2B 108-TF/VA2282

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-1/2 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13196153
N° MFRF2B 108-TF/VA2282
Prix482.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F2B 108-TF/VA2282

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-1/2 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13196153
N° MFRF2B 108-TF/VA2282
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
Prix482.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    F2B

Aperçu

Description du fabricant
F2B BLOC-COUSSIN À BILLE DE 108-TF/VA2282 UNITÉS