Motion
F2BSS 104S-YTPSS

SKF
F2BSS 104S-YTPSS

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-1/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13196200
N° MFRF2BSS 104S-YTPSS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F2BSS 104S-YTPSS

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-1/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13196200
N° MFRF2BSS 104S-YTPSS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.5900 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    F2BSS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316577843661

Aperçu

Description du fabricant
F2BSS 104S-YTPSS UNITÉ BRG ALIMENTAIRE À LIGNE BLEUE