Motion
F4BC 107-TPSS

SKF
F4BC 107-TPSS

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-7/16 po, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13196258
N° MFRF4BC 107-TPSS
Prix427.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F4BC 107-TPSS

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-7/16 po, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13196258
N° MFRF4BC 107-TPSS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix427.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6220 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    F4BC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316577857057

Aperçu

Description du fabricant
F4BC 107-TPSS UNITÉ DE DISTRIBUTION D’ALIMENTS À LIGNE BLEUE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good