Motion
FYJ 55 KF

SKF
FYJ 55 KF

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - alésage de 55 mm, bride à 4-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI13196469
N° MFRFYJ 55 KF
Prix318.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FYJ 55 KF

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - alésage de 55 mm, bride à 4-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI13196469
N° MFRFYJ 55 KF
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
Prix318.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    FYJ

Aperçu

Description du fabricant
FYJ INSERT BILLE 55 KF BRG