Motion
GE 220  ESX-2LS

SKF
GE 220 ESX-2LS

Palier lisse sphérique - Alésage de 220 mm, diamètre extérieur de 320 mm, 135 mm, largeur de bague intérieure de 5.3150 po
N° D’ARTICLE MI13196555
N° MFRGE 220 ESX-2LS
Prix15,683.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 220 ESX-2LS

Palier lisse sphérique - Alésage de 220 mm, diamètre extérieur de 320 mm, 135 mm, largeur de bague intérieure de 5.3150 po
N° D’ARTICLE MI13196555
N° MFRGE 220 ESX-2LS
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
Prix15,683.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    10.8270 po, 275 mm
  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    5.3150 po, 135 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    8 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    100 mm | 3.9370 po
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Poids
    77.603 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Acier/acier | Pratiquement sans entretien | Joint de contact à triple lèvre | Fonction de relubrification
  • Application
    Charges statiques ou d’impact lourdes, charges radiales et axiales combinées
  • Matériau de la bille
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier de roulement
  • Type de lubrification
    Pratiquement sans entretien
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GE 220 ESX-2LS
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3550 kN, 798071.6 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11600 kN, 2607784.7 lbf
  • Série
    GE
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
GE 220 ESX-2LS SPHÉRIQUE SIMPLE BRG