Motion
GEH 25  ESX-2LS

SKF
GEH 25 ESX-2LS

Palier lisse sphérique - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 47 mm, 28 mm, largeur de bague intérieure de 1.1020 po
N° D’ARTICLE MI13196565
N° MFRGEH 25 ESX-2LS
Prix491.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEH 25 ESX-2LS

Palier lisse sphérique - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 47 mm, 28 mm, largeur de bague intérieure de 1.1020 po
N° D’ARTICLE MI13196565
N° MFRGEH 25 ESX-2LS
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
Prix491.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.6020 po, 40.70 mm
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.1020 po, 28 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    17 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm | 0.7090 po
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Poids
    0.423 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Joint à triple lèvre | Relubrifiable | SKF Explorer
  • Application
    Charges statiques ou d’impact lourdes, charges radiales et axiales combinées
  • Matériau de la bille
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier de roulement
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GEH 25 ESX-2LS
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    93 kN, 20907.2 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    310 kN, 69690.8 lbf
  • Série
    GEH
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
GEH 25 ESX-2LS SPHÉRIQUE SIMPLE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon