Motion
HK 1010 E

SKF
HK 1010 E

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI13197234
N° MFRHK 1010 E
Prix15.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HK 1010 E

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI13197234
N° MFRHK 1010 E
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
Prix15.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    14 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    0.009 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles HK 1010 E présente un diamètre d’alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 14 mm, une largeur globale de 10 mm et un poids de 0.009 lb, ce qui le rend adapté aux applications de machinerie.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1027 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1281 lbf

Aperçu

Description du fabricant
HK 1010 E AIGUILLES BRG