Motion
LOR 124

SKF
LOR 124

Alésage de 5.1250 po, matériau en aluminium, diamètre extérieur de 153.54 mm, largeur totale de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI13198826
N° MFRLOR 124
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LOR 124

Alésage de 5.1250 po, matériau en aluminium, diamètre extérieur de 153.54 mm, largeur totale de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI13198826
N° MFRLOR 124
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5.1250 po
  • Diamètre extérieur
    153.54 mm
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Largeur
    1.0000 po, 25.40 mm

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Joints de roulement

Aperçu

Description du fabricant
LOR 124 BRG